発電機 3500のおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
108件の「発電機 3500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型発電機 ガソリン」、「発電 機 ヤマハ」、「2サイクル ヤマハ」などの商品も取り扱っております。
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS セルモーター、マルチメーターを搭載。 プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB) 国土交通省超低騒音型建設機械。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz) 50/60切替式 燃料タンク容量(L) 9.8 仕様 燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30) 質量(kg) 50 定格電流(A) 交流:30、直流:8 本体質量(kg) 50 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 67~60 バッテリー YUASA YTX7L-BS プラグ F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h) 約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA) 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×590×615 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K210(212CC) 連続使用可能時間 5.0~13.5時間 始動方式 セルスターター、リコイルスターター併用 直流電流 8Aまで(シガーソケット:1個) 交流電流 合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個) 騒音レベル(dB(A)) 67~60 アズワン品番 64-9479-79 エンジンオイル容量(mL) 550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (19.1MB) エンジンオイル量(L) 0.55 排気量(cc) 総:212
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために 出力電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1 口数 AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A) 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 入力電源 DC12V 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.2MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L) 2.1 全長(mm) 451 質量(kg) 13 周波数(Hz) 50/60 全幅(mm) 242 適合規格 国交省超低騒音型 定格電圧(V) 交流:100/直流:12 全高(mm) 379 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 78~86 連続運転時間(h) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 相数 単相 エンジン形式 空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 インバーター 潤滑油量(L) 0.25 交流定格出力(VA) 900 エンジン総排気量(cm3) 49.4 交流出力 100V-9A 直流出力 12V-8A 発電方式 多極界磁回転型
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 定格電圧(V) 交流/直流:100/12 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm) 680×445×555 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 28 定格電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 68 定格出力(kVA) 2.8
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 タンク容量(L) 9.8 定格周波数(Hz) 50・60切替 本体質量(kg) 44 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 67~61 コンセント出力 合計29Aまで 燃料タンク容量(L) 9.8 プラグ F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h) 約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA) 2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×475×525 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K210(212CC) エンジンオイル容量(mL) 550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (15.3MB) オイル量(L) 0.55
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)2.5 コンセント個数 交流:15A×2 、直流:10A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:9.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×240×380 エンジン部総排気量(mL) 50 乾燥質量(kg) 12.7 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1 定格電圧(V)交流/直流 直流:12、交流:100 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:0.9 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 定格電流(A) (交流)16、(直流)8 交流定格出力(kVA) 1.6 トラスコ品番 818-4618 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 本体質量(kg) 22 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 65~59 燃料タンク容量(L) 4.6 プラグ A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h) 約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 498×293×467 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC) スパークプラグ A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式 リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL) 380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (9.4MB)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V) 交流/100、直流/12 周波数(Hz) 50/60切替式 燃料タンク容量(L) 10 仕様 国土交通省指定’97基準値 超低騒音型 質量(kg) 45 電流(A) 交流/30、直流/8 騒音値(dB) 音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83 エンジン部総排気量(mL) 212 全長×全幅W×全高(mm) 579×440×510 バッテリー YUASA YTX7L-BS 連続運転時間(h) 11~6(1/4~定格負荷) バッテリー容量(Ah) 6 過電流保護 DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御 定格出力(kVA) 交流/3.0(最大3.3) 点火プラグ BPR6ES(NGK) エンジンオイル容量(mL) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン型式 LC170FD-3 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 燃料タンク容量(L) 2.6 トラスコ品番 818-4617 定格電流(A) (交流)9、(直流)5 本体質量(kg) 14 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 65~68 プラグ A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h) 約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA) 0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×255×398 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K60i(60CC) スパークプラグ A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式 リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL) 310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (9.5MB)
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。 燃料タンク容量(L) 1.8 付属品 直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー 質量(kg) 12.7 出力 1.15kw(1.5PS)/5000min‐1 排気量(mL) 53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×260×380 使用燃料 無鉛ガソリン エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式 リコイルスターター 点火プラグ TORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 8.1 トラスコ品番 836-4152 タイプ JN 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×448×481 交流電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 29.9 連続運転時間(h) 約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷) 交流電流(A) 25.0 相数 単相 エンジン形式 空冷4ストローク単気筒OHC 始動方式 リコイルスターター(手動) 変換方式 インバーター 騒音レベル(dB(A)) (1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94 定格出力(kVA) 2.5 潤滑油量(L) 0.58 エンジン総排気量(cm3) 186 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V) 交流:100/直流:12 周波数(Hz) 50/60切替式 燃料タンク容量(L) 9 トラスコ品番 496-3857 全長(mm) 482 質量(kg) 34 種類 燃料:無鉛ガソリン 電流(A) 交流:30/直流:8 全幅(mm) 420 全高(mm) 417 騒音値(dB) 定格負荷:71.5(7m) 連続運転時間(h) 1/4~定格負荷:11~6 定格出力(kVA) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 排気量 エンジン:212cc
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V) 交流:100 定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)9 コンセント個数 交流:15A×2個+30A×1個 定格電流(A) 交流:25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 487×395×425 エンジン部総排気量(mL) 171 乾燥質量(kg) 29 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):65~68 過電流保護 電子式 定格出力(kVA) 交流:2.5 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)4.2 コンセント個数 交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 490×280×445 エンジン部総排気量(mL) 79 乾燥質量(kg) 20 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 定格電圧(V)交流/直流 直流:12、交流:100 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V) 発電機:単層100 周波数(Hz) 発電機:50、60 燃料タンク容量(L) 9 定格電流(A) 発電機:25 使用燃料 ガソリン 騒音値(dB) 60~67 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 487×395×425 乾燥質量(kg) 29 連続運転時間(h) 6.2[13.5] 力率 発電機:1 装備 OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル 定格出力(kVA) 発電機:2.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 3.3(4.5)/3600 エンジン型式 ヤマハ空冷4サイクルMZ50 グリーン購入法 適合
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)